Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Strahlenschutz Kontrollbereich Vorsicht Strahlung Warn-Kombischild, 14,8x21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strahlenschutz Kontrollbereich Vorsicht Strahlung Warn-Kombischild, 14,8x21 cm
Strahlenschutz Kontrollbereich Vorsicht Strahlung Warn-Kombischild, 14,8x21 cm
Strahlenschutz Kontrollbereich Vorsicht Strahlung Warn-Kombischild, 14,8x21 cm
Artikel-Nr.:
     158H-430.2086
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.2086
EAN/GTIN:
     4044589045645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strahlenschutzkennzeichnung
Warn-Kombischild / Strahlenschutz
Kontrollbereich Vorsicht Strahlung Größe (BxH): 14,8 x 21,0 cm
  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • Größe (BxH): 14,8 x 21,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Schild, Schilder, Kontrollbereich Vorsicht Strahlung, Warn-Kombischild / Strahlenschutz, wolkdirekt, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,46*
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,46*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warnschild/Strahlenschutz Kontrollbereich Vorsicht Strahlung,Alu, 21,00x29,70 cm
Wolk
11.2087
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG