Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung Warnschild, Kunststoff, 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung Warnschild, Kunststoff, 20 cm
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung Warnschild, Kunststoff, 20 cm
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung Warnschild, Kunststoff, 20 cm
Artikel-Nr.:
     158H-430.0192
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.0192
EAN/GTIN:
     4044589044686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild BGV A8, ASR A1.3 Warnung...
Warnschild Blitzpfeil
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnschilder nach ISO 7010
Warnschild

Größe: SL in cm: 20,0
Material: Kunststoff

Lieferform:

Best.-Nr. 300.1123: 390 Stück/Bogen

Best.-Nr. 300.0188: 114 Stück/Bogen

Best.-Nr. 310.0188: 500 Stück/Rolle

Best.-Nr. 300.0189: 44 Stück/Bogen

Best.-Nr. 310.0189: 500 Stück/Rolle

Best.-Nr. 300.0350: 10 Stück/Bogen

Best.-Nr. 310.0350: 500 Stück/Rolle

Best.-Nr. 310.0191: 500 Stück/Rolle


  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012
  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Warnzeichen BGV A8, ASR A1.3 Warnung vor gefährlicher elektrischer Spa..., Schild, Schilder, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Warnschild, wolk, Warnschilder, Elektrokennzeichnung, Warnschilder Hund, Warn-Kombischilder, Brandschutzschilder, Sicherheitshinweise, Gefahren, Bestrahlungen, Elektro-Warnschilder, Laserstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 4,53*
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 4,53*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 4,76*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
909121-567536
ab € 2,51*
Zubehör
Wolk
909122-567547
ab € 2,92*
Zubehör
Wolk
909123-567558
ab € 8,85*
Zubehör
Wolk
909124-567569
ab € 2,31*
Zubehör
Wolk
909125-567591
ab € 2,42*
Zubehör
Wolk
909126-567605
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG