Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Notausgang links Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notausgang links Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Notausgang links Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Artikel-Nr.:
     158H-380.0032
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0032
EAN/GTIN:
     4044589004819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
Rettungs-Zusatzschild Notausgang
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang links DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001

Größe: B x H in cm: 20,0 x 20,0
Material: Folie HI

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E001
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 Notausgang links, rettungs-zusatzschild notausgang, Rettungsschild - nachleuchtend, DIN EN ISO 7010 E001, ASR A1.3 E001, DIN 6750-4, Klasse C, wolk, Erste Hilfe, Notausgangsschilder, Rettungsweg, Augenspüleinrichtung, Notruftelefone, Hinweisschilder, Spezialkunststoffe
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 4,65*
€ 6,02*
€ 3,95*
ab € 5,25*
€ 6,07*
€ 4,90*
ab € 4,75*
€ 6,14*
€ 6,90*
ab € 5,32*
€ 6,84*
Lager 158
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 18,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.0031
ab € 4,81*
Ähnlich
Wolk
15.0032
ab € 5,88*
Ähnlich
Wolk
38.0031
ab € 3,01*
Ähnlich
Wolk
44.0031
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG