Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnung an Betriebsmitteln Erde, Folienetiketten auf Rolle, 1,60 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Kennzeichnung an Betriebsmitteln Erde, Folienetiketten auf Rolle, 1,60 cm
Kennzeichnung an Betriebsmitteln Erde, Folienetiketten auf Rolle, 1,60 cm
Artikel-Nr.:
     158H-310.1573
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.1573
EAN/GTIN:
     4044589126702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erde (Betriebsmittelkennzeichen)
Erde (Leiterkennzeichen)
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Kennzeichnung elektrische Betriebsmittel Erde
Erde


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,60 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Leiterkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Erde
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Durchmesser:
1,6 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, erde (betriebsmittelkennzeichen), Kennzeichnung an Betriebsmitteln, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 16,93*
€ 23,67*
Lager 158
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 16,86*
€ 23,67*
7 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,31*
€ 50,92*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,67*
€ 28,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,99*
€ 24,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,03372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1574
ab € 3,39*
Ähnlich
Wolk
30.1571
ab € 16,70*
Ähnlich
Wolk
30.1572
ab € 4,66*
Ähnlich
Wolk
30.1573
ab € 4,65*
Ähnlich
Wolk
30.1575
ab € 3,38*
Ähnlich
Wolk
30.1576
ab € 3,39*
Ähnlich
Wolk
31.1572
ab € 11,72*
Ähnlich
Wolk
31.1575
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.