Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild auf Bogen,Folie,Atemschutz benutzen,5,0 cm DIN EN ISO 7010 M017 ASR A1.3 M017


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Atemschutz benutzen,5,0 cm DIN EN ISO 7010 M017 ASR A1.3 M017
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Atemschutz benutzen,5,0 cm DIN EN ISO 7010 M017 ASR A1.3 M017
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Atemschutz benutzen,5,0 cm DIN EN ISO 7010 M017 ASR A1.3 M017
Artikel-Nr.:
     158H-300.A7202
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A7202
EAN/GTIN:
     4044589371751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschild en iso 7010 m017 atems...
Gebotsschild auf Bogen Atemschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M017 ASR A1.3 M017
Atemschutz benutzen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M017
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M017 - Atemschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M017 - Atemschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Atemschutz benutzen
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: atemschutz benutzen m017 gebotsschild, gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, Gebotsschild auf Bogen, Atemschutz benutzen, 6 Stk/Bogen, Größe: 5, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M017, ASR A1.3 M017, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 5,64*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 5,64*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A7205
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
11.A7210
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
11.A7215
ab € 7,05*
Ähnlich
Wolk
21.A7205
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.A7210
ab € 2,85*
Ähnlich
Wolk
21.A7215
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.