Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen Erde,Folienetiketten,gestanzt,1,60cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen Erde,Folienetiketten,gestanzt,1,60cm
Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen Erde,Folienetiketten,gestanzt,1,60cm
Artikel-Nr.:
     158H-300.1573
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1573
EAN/GTIN:
     4044589035707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erde (Betriebsmittelkennzeichen)
Erde (Leiterkennzeichen)
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Etiketten auf Bogen - Kennzeichnung elektrische Betriebsmittel Erde
Erde


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Leiterkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Erde
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
40
Material:
PVC
Durchmesser:
1,6 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, erde (betriebsmittelkennzeichen), Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 8,04*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 8,04*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,16*
€ 19,42*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Bogen
1 Bogen enthält 40 Stück (ab € 0,11625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1574
ab € 3,39*
Ähnlich
Wolk
30.1571
ab € 16,70*
Ähnlich
Wolk
30.1572
ab € 4,66*
Ähnlich
Wolk
30.1575
ab € 3,38*
Ähnlich
Wolk
30.1576
ab € 3,39*
Ähnlich
Wolk
31.1572
ab € 11,72*
Ähnlich
Wolk
31.1573
ab € 16,86*
Ähnlich
Wolk
31.1575
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.