Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichnung BogenPEN(Neutral/Schutzfunktion),Folienetik,gest,2cm DIN EN 60445 VDE 0197


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Leiterkennzeichnung BogenPEN(Neutral/Schutzfunktion),Folienetik,gest,2cm DIN EN 60445 VDE 0197
Leiterkennzeichnung BogenPEN(Neutral/Schutzfunktion),Folienetik,gest,2cm DIN EN 60445 VDE 0197
Artikel-Nr.:
     158H-300.1550
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1550
EAN/GTIN:
     4044589035516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Neutralleiter mit Schutzfunktion
haft etiketten
Etiketten auf Bogen -Kennzeichnung elektrischer Leiter- PEN (Neutralleiter mit Schutzfunktion) DIN EN 60445 VDE 0197
Neutralleiter, PEN


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN 60445 VDE 0197
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN 60445
Produktart:
Leiterkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
PEN
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
28
Material:
PVC
Durchmesser:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leiterkennzeichnung auf Bogen, DIN EN 60445 VDE 0197, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,54*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,54*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,95*
€ 11,90*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Bogen
1 Bogen enthält 28 Stück (ab € 0,12108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1548
ab € 4,67*
Ähnlich
Wolk
30.1549
ab € 4,68*
Ähnlich
Wolk
30.1551
ab € 3,38*
Ähnlich
Wolk
30.1552
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.