Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schutzschuhe benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm
Artikel-Nr.:
     158H-300.0849
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0849
EAN/GTIN:
     4044589034830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschild BGV A8, ASR A1.3 Fußsc...
Gebotsschild BGV A8, ASR A1.3 Schut...
Gebotsschild ISO 7010 Fußschutz ben...
Gebotszeichen ISO 7010 Fußschutz be...
Gebotsschild auf Bogen

Größe: Ø in cm: 3,0
Material: Folie Bogen

Lieferform:

Best.-Nr. 300.0849: 15 Stück/Bogen


  • Material: Folienetiketten, selbstklebend,auf Bogen angestanzt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M008
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Schild, Schilder, Schutzschuhe benutzen, Gebotsschild auf Bogen, wolkdirekt, Warnschilder, Gehörschutzschilder, Brandschutzschilder, Atemschutzschilder, Schutzhelmschilder, Augenschutzschilder, Gebotsschild, Gebotsschilder, BGV, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber, Hinweisschilder, Gebotszeichen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,43*
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,43*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild, Größe 10,00 cm, Alu geprägt
Wolk
11.0488
ab € 2,46*
Ähnlich
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild, Größe 20,00 cm ¥, Alu geprägt
Wolk
11.0489
ab € 3,89*
Ähnlich
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild, Größe 31,50 cm ¥, Alu geprägt
Wolk
11.0490
ab € 7,42*
Ähnlich
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild, Größe 40,00 cm ¥, Alu geprägt
Wolk
11.0491
ab € 11,45*
Ähnlich
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Wolk
21.0488
ab € 1,72*
Ähnlich
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm
Wolk
21.0489
ab € 2,87*
Ähnlich
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm
Wolk
21.0490
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG