Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt,2,50cm DIN EN ISO 7010 W016 ASR A1.3 W016


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt,2,50cm DIN EN ISO 7010 W016 ASR A1.3 W016
Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt,2,50cm DIN EN ISO 7010 W016 ASR A1.3 W016
Artikel-Nr.:
     158H-300.0344
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0344
EAN/GTIN:
     4044589411082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W016 Warnung...
Warnung vor giftigen Stoffen W016 W...
warnschild en iso 7010 w016 warnung...
Warnschild auf Bogen Warnung vor giftigen Stoffen DIN EN ISO 7010 W016 ASR A1.3 W016
Warnung vor giftigen Stoffen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W016
  • Größe Einzeletikett (SL): 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
W03 - W03
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor giftigen Stoffen
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
44
Material:
PVC
Seitenlänge:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 W016, ASR A1.3 W016, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 12,80*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 12,80*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Bogen
1 Bogen enthält 44 Stück (ab € 0,16137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.0163
ab € 53,45*
Ähnlich
Wolk
30.0345
ab € 4,20*
Ähnlich
Wolk
11.0163
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
11.0164
ab € 3,90*
Ähnlich
Wolk
11.0165
ab € 7,10*
Ähnlich
Wolk
21.0163
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
21.0164
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
21.0165
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.