Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschwassereinspeisung Hinweisschild für den Brandschutz, 3M refl.,29,70x10,50cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Löschwassereinspeisung Hinweisschild für den Brandschutz, 3M refl.,29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Löschwassereinspeisung Hinweisschild für den Brandschutz, 3M refl.,29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     158H-260.2578
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     26.2578
EAN/GTIN:
     4044589033475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Löschwass...
Löschwassereinspeisung DIN 4066 Feu...
feuerwehrzeichen din 4066 löschwass...
feuerwehrzeichen din 4066 löschwass...
Hinweisschild für die Feuerwehr Löschwassereinspeisung DIN 4066-D1
Löschwassereinspeisung


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend, reflektierend
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie reflekt.
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,18 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 11,86*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 11,86*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2874
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
21.2590
ab € 2,85*
Ähnlich
Wolk
11.2874
ab € 8,40*
Ähnlich
Wolk
11.2578
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.