Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video Infozeichen, Alarmanlage Videoüberwachung, zur Innenverklebung, 5 x 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Video Infozeichen, Alarmanlage Videoüberwachung, zur Innenverklebung, 5 x 6,5 cm
Video Infozeichen, Alarmanlage Videoüberwachung, zur Innenverklebung, 5 x 6,5 cm
Video Infozeichen, Alarmanlage Videoüberwachung, zur Innenverklebung, 5 x 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.G5020
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.G5020
EAN/GTIN:
     4044589371553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder Videoüberwachung
Video Infozeichen - Betriebskennzeichnung Alarmanlage Videoüberwachung,
Alarmanlage Videoüberwachung - zur Innenverklebung

Video- Infozeichen zur Innenverklebung


  • Material: 0709 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 5,0 x 6,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Videoüberwachungsschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
zur Innenverklebung
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
5,0 cm
Höhe:
6,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: videoüberwachung hinweisschild, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Video Infozeichen, Alarmanlage Videoüberwachung, zur Innenverklebung, 5 x 6, 5 cm, wolk, Schulbusschilder für Zielschilderkästen, Schulbus-Tafeln, Kraftfahrzeugkennzeichnungen, Schulbus-Tafel, Schulbusschilder, Hinweis, Kennzeichnung-von-Schulbussen, Zielschilderkasten, Omnibus, 3M-Qualitätsfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,54*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,54*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.G5020
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.