Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Folie,Atemschutz benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M017 ASR A1.3 M017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild,Folie,Atemschutz benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M017 ASR A1.3 M017
Gebotsschild,Folie,Atemschutz benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M017 ASR A1.3 M017
Gebotsschild,Folie,Atemschutz benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M017 ASR A1.3 M017
Artikel-Nr.:
     158H-210.A7215
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7215
EAN/GTIN:
     4044589369710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild Atemschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M017 ASR A1.3 M017
Atemschutz benutzen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M017
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M017 - Atemschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M017 - Atemschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Atemschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: atemschutz benutzen m017 gebotsschild, gebotsschilder praxisbewährt atemschutz, Gebotsschild, Folie, Atemschutz benutzen, Größe: 31, 5 cm, DIN EN ISO 7010 M017, ASR A1.3 M017, wolk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,52*
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,52*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 13,45*
€ 19,29*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,16*
€ 19,76*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7202
ab € 3,01*
Ähnlich
Wolk
11.A7205
ab € 2,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7210
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
11.A7215
ab € 7,10*
Ähnlich
Wolk
21.A7205
ab € 1,49*
Ähnlich
Wolk
21.A7210
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.