Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Folie,Atemschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M017 ASR A1.3 M017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild,Folie,Atemschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M017 ASR A1.3 M017
Gebotsschild,Folie,Atemschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M017 ASR A1.3 M017
Gebotsschild,Folie,Atemschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M017 ASR A1.3 M017
Artikel-Nr.:
     158H-210.A7205
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7205
EAN/GTIN:
     4044589369697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
Gebotsschild Atemschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M017 ASR A1.3 M017
Atemschutz benutzen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M017
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M017 - Atemschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M017 - Atemschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Atemschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,65*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,65*
6 Tage
105
10
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,91*
7 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,68*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7202
ab € 3,01*
Ähnlich
Wolk
11.A7205
ab € 2,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7210
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
11.A7215
ab € 7,10*
Ähnlich
Wolk
21.A7210
ab € 2,84*
Ähnlich
Wolk
21.A7215
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.