Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgang Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, selbstkl. Folie ,25x7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausgang Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, selbstkl. Folie ,25x7cm
Ausgang Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, selbstkl. Folie ,25x7cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.5358
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5358
EAN/GTIN:
     4044589031327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Ausgang Hinweisschild
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Ausgang
Ausgang


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 25,0 x 7,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
25,0 cm
Höhe:
7,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, hinweisschild ausgang, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, T.I.R., GGVS, ADR, Straßenverkehr, TIR-Schilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,93*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,93*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 9,02*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5808
ab € 4,12*
Ähnlich
Wolk
11.5809
ab € 4,98*
Ähnlich
Wolk
43.5358
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.