Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopflastig Packstückorientierung, selbstkl. Folie , Größe 14,80x21cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopflastig Packstückorientierung, selbstkl. Folie , Größe 14,80x21cm
Kopflastig Packstückorientierung, selbstkl. Folie , Größe 14,80x21cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.2254
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2254
EAN/GTIN:
     4044589027719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paket-Aufkleber
Paketaufkleber
Paketschein
Packstückorientierung Kopflastig
Paketaufkleber - Packstückorientierung Kopflastig
Paketaufkleber - Kopflastig


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 14,8 x 21,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
14,8 cm
Höhe:
21,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,72*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,72*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2252
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.