Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-210.0917 Herst.-Nr.: 21.0917 EAN/GTIN: 4044589024305 |
| | |
|
| | |
| Verbotsschild Eingeschaltete Mobiltelefone verboten DIN EN ISO 7010 P013 ASR A1.3 P013Eingeschaltete Mobiltelefone verboten- Material: PVC-Folie, selbstklebend
- DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P013
- Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Norm: | DIN EN ISO 7010 | Norm Ordnungsnummer: | P013 - Eingeschaltete Mobiltelefone verboten | Vorschrift: | ASR A1.3 | Vorschrift Ordnungsnummer: | P013 - Eingeschaltete Mobiltelefone verboten | Produktart: | Verbotsschild | Produktkategorie: | Sicherheitskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rund | Symbol: | Mobilfunk verboten | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Durchmesser: | 10,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P013, ASR A1.3 P013, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,60* | € 2,01* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,60* | € 2,01* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,61* | € 2,35* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,16* | € 5,07* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,65* | € 5,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|