Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Wasser spritzen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 P016 ASR A1.3 P016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mit Wasser spritzen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 P016 ASR A1.3 P016
Mit Wasser spritzen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 P016 ASR A1.3 P016
Artikel-Nr.:
     158H-210.0914
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0914
EAN/GTIN:
     4044589024275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mit Wasser spritzen verboten P016 V...
Verbotsschild EN ISO 7010 P016 Mit ...
mit wasser spritzen verboten p016 v...
Verbotsschild Mit Wasser spritzen verboten DIN EN ISO 7010 P016 ASR A1.3 P016
Mit Wasser spritzen verboten


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P016
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P016 - Mit Wasser spritzen vebroten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P016 - Mit Wasser spritzen vebroten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Mit Wasser spritzen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P016, ASR A1.3 P016, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,76*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,76*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0913
ab € 2,98*
Ähnlich
Wolk
21.0913
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.0915
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.