Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Gehör- und Augenschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 40cm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 158
Artikel-Nr.:
158H-210.0523
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
21.0523
EAN/GTIN:
4044589022639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild
Größe: Ø in cm:
40,0
Material:
Folie
Lieferform:
Best.-Nr. 300.0680:
6 Stück/Bogen
Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
Größe (Durchm.): 40,0 cm
... >
Lager 158H
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder nach BGV A8, ASR A1.3, DIN 4844-2, ISO 7010
Weitere Suchbegriffe:
Schild, Schilder, Gehör- und Augenschutz benutzen
,
Gebotsschild
,
wolk
,
Warnschilder
,
Gehörschutzschilder
,
Brandschutzschilder
,
Atemschutzschilder
,
Schutzhelmschilder
,
Augenschutzschilder
,
Gebotsschilder
,
BGV
,
Hinweiskennzeichen
,
Sicherheitskennzeichen
,
Aufkleber
,
Hinweisschilder
,
Gebotszeichen
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,80*
Lager 894
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 158
Versand:
Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 158
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebotsschild Gehör- und Augenschutz benutzen, Größe 10,00 cm ¥, Alu geprägt
Wolk
11.0642
ab € 2,46*
Ähnlich
Gebotsschild Gehör- und Augenschutz benutzen, Größe 20,00 cm ¥, Alu geprägt
Wolk
11.0521
ab € 3,89*
Ähnlich
Gebotsschild Gehör- und Augenschutz benutzen, Größe 31,50 cm ¥, Alu geprägt
Wolk
11.0522
ab € 7,42*
Ähnlich
Gehör- und Augenschutz benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetik, gest, 5cm
Wolk
30.0680
ab € 3,73*
Ähnlich
Gehör- und Augenschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Wolk
21.0642
ab € 1,72*
Ähnlich
Gehör- und Augenschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm
Wolk
21.0521
ab € 3,08*
Ähnlich
Gehör- und Augenschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm
Wolk
21.0522
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG