Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm
Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm
Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.0164
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0164
EAN/GTIN:
     4044589020895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
Verbotsschilder Praxisbewährt nach ...
Warnschild BGV A8, ASR A1.3 Warnung...
Warnschilder nach ISO 7010
Warnschild

Größe: SL in cm: 20,0
Material: Folie

Lieferform:

Best.-Nr. 300.0338: 114 Stück/Bogen

Best.-Nr. 300.0344: 44 Stück/Bogen

Best.-Nr. 300.0345: 10 Stück/Bogen


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W016
  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor giftigen Stoffen, Warnzeichen BGV A8, ASR A1.3 Warnung vor giftigen Stoffen, Schild, Schilder, Warnung vor giftigen Stoffen, Warnschild, wolkdirekt, Warnschilder, Gebotschilder, Hinweisschilder, Verbotsschilder, Gefahrstoffe, Elektro-Warnschilder, Schilder, Lebensgefahr, Restgefahren, Risiko, Warn-Zusatzschilder
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,46*
Lager 158
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,46*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,60*
€ 4,90*
ab € 2,76*
€ 3,66*
10 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 5cm
Wolk
30.0345
ab € 5,25*
Ähnlich
Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt,2,50cm
Wolk
30.0344
ab € 8,66*
Ähnlich
Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild, Alu geprägt, Größe 100 mm
Wolk
11.0163
ab € 2,28*
Ähnlich
Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild, Alu geprägt, Größe 200 mm
Wolk
11.0164
ab € 4,08*
Ähnlich
Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild, Alu geprägt, Größe 315 mm
Wolk
11.0165
ab € 7,42*
Ähnlich
Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 10cm
Wolk
21.0163
ab € 1,71*
Ähnlich
Warnung vor giftigen Stoffen Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm
Wolk
21.0165
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG