Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgang links Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notausgang links Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Notausgang links Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Notausgang links Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Notausgang links Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Artikel-Nr.:
     158H-150.0032
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.0032
EAN/GTIN:
     4044589004796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang Links E001 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang links DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Notausgang links


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E001
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausgang links
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links alu, rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Rettungsschild - nachleuchtend, DIN EN ISO 7010 E001, ASR A1.3 E001, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 8,57*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 8,57*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 8,88*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,86*
€ 9,57*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2130
ab € 10,15*
Ähnlich
Wolk
44.0032
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
15.0031
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
38.0031
ab € 2,15*
Ähnlich
Wolk
38.0032
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
44.0031
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.