Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Betriebskennz. Tragkraft..kg Gewichtsangabe nach Wahl,Alu, 30x20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild Betriebskennz. Tragkraft..kg Gewichtsangabe nach Wahl,Alu, 30x20cm
Hinweisschild Betriebskennz. Tragkraft..kg Gewichtsangabe nach Wahl,Alu, 30x20cm
Artikel-Nr.:
     158H-110.5029
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5029
EAN/GTIN:
     4044589014153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Tragfähigkeit
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Tragkraft ......kg
SafetyMarking® Schild Tragkraft ... kg


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Tragkraftschilder
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
160
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
30,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
B × H:
30,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tragfähigkeit, Tragkraftschilder, allgemeine hinweisschilder tragkraft, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,65*
€ 12,94*
€ 4,95*
ab € 8,65*
€ 12,94*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5028
ab € 4,99*
Ähnlich
Wolk
21.9702
ab € 3,06*
Ähnlich
Wolk
21.9703
ab € 6,39*
Ähnlich
Wolk
11.9701
ab € 7,25*
Ähnlich
Wolk
11.9700
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.