Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betreten der Baustelle verboten Hinweisschild Baustellenkennz., Alu, 33x25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betreten der Baustelle verboten Hinweisschild Baustellenkennz., Alu, 33x25 cm
Betreten der Baustelle verboten Hinweisschild Baustellenkennz., Alu, 33x25 cm
Artikel-Nr.:
     158H-110.5004
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5004
EAN/GTIN:
     4044589013941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Baustellen-Kennzeichnung
Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung Betreten der Baustelle verboten
Betreten der Baustelle verboten Eltern haften für ihre Kinder


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 33,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Baustellenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
33,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Baustellen-Schilder, Baustellenkennzeichnung, Baustellenschilder, allgemeine hinweisschilder betreten, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, Gefahrstofftafel, GGVS, ADR, Straßenverkehr, Gefahrensymbol, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 10,06*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,70*
€ 10,06*
2 Tage
264
€ 5,90*
ab € 13,72*
€ 19,36*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5005
ab € 13,64*
Ähnlich
Wolk
41.5006
ab € 4,71*
Ähnlich
Wolk
11.5630
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.