Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschwassereinspeisung Hinweisschild Brandschutz, Alu, Größe 29,70x10,50 cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Löschwassereinspeisung Hinweisschild Brandschutz, Alu, Größe 29,70x10,50 cm DIN 4066-D1
Löschwassereinspeisung Hinweisschild Brandschutz, Alu, Größe 29,70x10,50 cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     158H-110.2578
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2578
EAN/GTIN:
     4044589012654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Löschwass...
Löschwassereinspeisung DIN 4066 Feu...
löschwassereinspeisung din 4066 feu...
feuerwehrzeichen din 4066 löschwass...
Hinweisschild für die Feuerwehr Löschwassereinspeisung DIN 4066-D1
Löschwassereinspeisung


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 6,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 6,43*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2874
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
21.2590
ab € 2,88*
Ähnlich
Wolk
11.2874
ab € 8,36*
Ähnlich
Wolk
26.2578
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.