Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild Betreten verboten, Alu geprägt, Größe 52,00x74,20 cm DIN 4844-2 D-P006 + Zusatztext ASR A1.3 D-P006 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbots-Kombischild Betreten verboten, Alu geprägt, Größe 52,00x74,20 cm DIN 4844-2 D-P006 + Zusatztext ASR A1.3 D-P006 + Zusatztext
Verbots-Kombischild Betreten verboten, Alu geprägt, Größe 52,00x74,20 cm DIN 4844-2 D-P006 + Zusatztext ASR A1.3 D-P006 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     158H-110.1111
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.1111
EAN/GTIN:
     4044589010605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zu...
verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zu...
verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zu...
verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zu...
Verbots-Kombischild Betreten verboten DIN 4844-2 D-P006 + Zusatztext ASR A1.3 D-P006 + Zusatztext
Kombischild Betreten verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 D-P006 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 52,0 x 74,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4844-2
Norm Ordnungsnummer:
D-P006 - Zutritt für Unbefugte verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
D-P006 - D-P006
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Betreten verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
52,0 cm
Höhe:
74,2 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbots-Kombischild, DIN 4844-2 D-P006 + Zusatztext, ASR A1.3 D-P006 + Zusatztext, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 63,15*
€ 69,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 63,15*
€ 69,43*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1140
ab € 2,76*
Ähnlich
Wolk
11.1140
ab € 4,47*
Ähnlich
Wolk
11.1141
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.