Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor automatischem Anlauf, Alu geprägt, Größe 315 mm DIN EN ISO 7010 W018 ASR A1.3 W018


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild Warnung vor automatischem Anlauf, Alu geprägt, Größe 315 mm DIN EN ISO 7010 W018 ASR A1.3 W018
Warnschild Warnung vor automatischem Anlauf, Alu geprägt, Größe 315 mm DIN EN ISO 7010 W018 ASR A1.3 W018
Artikel-Nr.:
     158H-110.0245
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0245
EAN/GTIN:
     4044589006110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W018 Warnung...
Warnung vor automatischem Anlauf W0...
warnschild en iso 7010 w018 warnung...
Warnschild Warnung vor automatischem Anlauf DIN EN ISO 7010 W018 ASR A1.3 W018
Warnung vor automatischem Anlauf


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W018
  • Größe (SL): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W018 - Warnung vor automatischem Anlauf
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W018 - Warnung vor automatischem Anlauf
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor automatischem Anlauf
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN EN ISO 7010 W018, ASR A1.3 W018, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 10,56*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 10,56*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0243
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0244
ab € 2,44*
Ähnlich
Wolk
39.0368
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
11.0243
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
11.0244
ab € 3,58*
Ähnlich
Wolk
30.0843
ab € 7,10*
Ähnlich
Wolk
30.0368
ab € 4,20*
Ähnlich
Wolk
21.0243
ab € 0,96*
Ähnlich
Wolk
21.0244
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.