Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor feuergefährlichen Stoffen Warnschild, Alu geprägt, Größe 400 mm DIN EN ISO 7010 W021 ASR A1.3 W021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen Warnschild, Alu geprägt, Größe 400 mm DIN EN ISO 7010 W021 ASR A1.3 W021
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen Warnschild, Alu geprägt, Größe 400 mm DIN EN ISO 7010 W021 ASR A1.3 W021
Artikel-Nr.:
     158H-110.0154
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0154
EAN/GTIN:
     4044589005502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen DIN EN ISO 7010 W021 ASR A1.3 W021
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W021
  • Größe (SL): 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W021 - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W021 - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
40,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN EN ISO 7010 W021, ASR A1.3 W021, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 15,82*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 15,82*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.0151
ab € 53,51*
Ähnlich
Wolk
30.0340
ab € 7,11*
Ähnlich
Wolk
30.0341
ab € 4,18*
Ähnlich
Wolk
11.0151
ab € 1,33*
Ähnlich
Wolk
11.0152
ab € 2,91*
Ähnlich
Wolk
11.0153
ab € 5,55*
Ähnlich
Wolk
21.0151
ab € 0,85*
Ähnlich
Wolk
21.0152
ab € 1,33*
Ähnlich
Wolk
21.0153
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.