Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter, klappbar, rutschfest, Sicherheitsgeländer, Plattform H 3,1 m, 55 kg, 60x63 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattformleiter, klappbar, rutschfest, Sicherheitsgeländer, Plattform H 3,1 m, 55 kg, 60x63 cm
Plattformleiter, klappbar, rutschfest, Sicherheitsgeländer, Plattform H 3,1 m, 55 kg, 60x63 cm
Plattformleiter, klappbar, rutschfest, Sicherheitsgeländer, Plattform H 3,1 m, 55 kg, 60x63 cm
Plattformleiter, klappbar, rutschfest, Sicherheitsgeländer, Plattform H 3,1 m, 55 kg, 60x63 cm
Plattformleiter, klappbar, rutschfest, Sicherheitsgeländer, Plattform H 3,1 m, 55 kg, 60x63 cm
Plattformleiter, klappbar, rutschfest, Sicherheitsgeländer, Plattform H 3,1 m, 55 kg, 60x63 cm
Plattformleiter, klappbar, rutschfest, Sicherheitsgeländer, Plattform H 3,1 m, 55 kg, 60x63 cm
Artikel-Nr.:
     158-ZW41209
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41209
EAN/GTIN:
     4003866412099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Plattformleiter
Zarges ZAP Safemaster Plus S Plattformleiter 12 Stufen, Arbeitshöhe: bis 5,1 m, zusammenklappbar
ZARGES Plattformleitern, einseitig, fahrbar, klappbar

Die ZARGES Plattformleitern profitieren durch hohe Wendigkeit, Sicherheit und lassen sich platzsparend zusammenklappen.

  • Stufentiefe 80 mm
  • Stufenabstand 280 mm
  • Aufstiegswinkel zur Horizontalen ca. 68°
  • Standplattform aus Aluminium, ca. 600 mm x 630 mm, mit einem dreiseitigen Sicherheitsgeländer sorgt auch bei länger andauernden Arbeiten für größtmöglichen Komfort
  • große Kommissionierablage hält Werkzeug und andere Materialien stets griffbereit
  • das Steigteil ist mit einer Quertraverse versehen, das Stützteil mit Fahrbalken und die Laufrollen mit einer Feststellvorrichtung
  • komfortabel zusammenklappbar durch Scharniere in den Diagonalstreben
  • raumsparend
  • nach BGI 637 bzw. DIN EN 131
  • Erfüllung der Forderungen nach BGV D 36 und BGI 694

  • Größe Arbeitsplattform: ca. 60,0 x 63,0 cm, Gewicht: 65,8 kg
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
5,1
Breite [cm]:
188,0
Gewicht [kg]:
55
Standhöhe [m]:
3,1
Stufentiefe [cm]:
8
Tiefe [cm]:
240,0
Norm:
EN 131
Produktart:
Podestleitern
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
12
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.542,65*
€ 1.709,17*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.553,41*
€ 1.709,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.557,38*
€ 1.711,24*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.550,99*
€ 1.717,42*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2.480,31*
€ 2.684,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.684,68*
€ 3.194,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.654,51*
€ 3.158,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.559,94*
€ 3.046,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.510,23*
€ 2.987,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.480,31*
€ 2.951,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.