Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Kunststoff, rot, 3 Rollen, integrierter Gummistandring, Tragkraft: 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollhocker Kunststoff, rot, 3 Rollen, integrierter Gummistandring, Tragkraft: 15
Rollhocker Kunststoff, rot, 3 Rollen, integrierter Gummistandring, Tragkraft: 15
Artikel-Nr.:
     158-WE2202
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212202
EAN/GTIN:
     4003801733043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Wedo Rollhocker Step Kunststoff Elefantenfuß rot, Tragkraft 150 kg, mit dickem Gummistandring
WEDO® Rollhocker aus Kunststoff

Die wirtschafltiche Alternative aus bruchfestem, wiederverwertbaren Kunststoff.

Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen. Mit einem Kick lässt er sich in alle Richtungen befördern, auch auf Teppichböden.

Bei einer Belastung ab 5 kg steht der Hocker unverrückbar fest auf seinem integrierten Gummistandring.

Die Montage erfolgt sekundenschnell - Ober- und Unterteil einfach zusammenstecken. Werkzeuge sind nicht erforderlich.

  • Höhe: belastet 42,5 cm, unbelastet 43,0 cm
  • Ø oben: 29,0 cm, Ø unten: 44,0 cm
  • Tragkraft: 150 kg
  • Gewicht: 3,7 kg

Weitere Informationen:
Durchmesser oben [cm]:
29
Durchmesser unten [cm]:
44
Gewicht [kg]:
3,7
Höhe [cm]:
43,0
Produktart:
Rollhocker
Produktkategorie:
Steighilfen
Farbe:
rot
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, wedo rollhocker rot, elefantenfuß, elefantenfuß wedo, Rollhocker Kunststoff, rot, 3 Rollen, integrierter Gummistandring, Tragkraft: 15, WEDO
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
€ 5,50*
ab € 26,13*
€ 32,91*
2 Tage
31
€ 2,90*
ab € 26,18*
€ 32,91*
3 Tage
78
€ 5,99*
ab € 26,49*
€ 33,19*
3 Tage
104
€ 4,99*
ab € 28,32*
€ 34,97*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 53,55*
€ 63,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.