Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-WE2103 Herst.-Nr.: 212103 EAN/GTIN: 4003801038087 |
| | |
|
| | |
| Wedo Rollhocker Metall Elefantenfuß blau, Tragkraft 150 kg, mit dickem Gummistandring WEDO® Rollhocker aus Metall Superleicht beweglich durch drei auf Federn gelagerte Gleitrollen. Mit einem Kick lässt er sich in alle Richtungen befördern, auch auf Teppichböden. Bei Belastung steht er unverrückbar fest auf einem dicken Gummistandring. Die Stufen sind trittsicher mit einem rutschfesten Gummibelag versehen. Der Hocker wird aus Stahlblech gefertigt, die Oberfläche ist pulverbeschichtet. Die Montage erfolgt sekundenschnell - Ober- und Unterteil einfach zusammenstecken. Werkzeuge sind nicht erforderlich. - Höhe: belastet 43,0 cm, unbelastet 44,0 cm
- Ø oben: 29,5 cm, Ø unten: 43,5 cm
- Tragkraft: 150 kg
- Gewicht: 5,74 kg
Weitere Informationen: | | Durchmesser oben [cm]: | 29,5 | Durchmesser unten [cm]: | 43,5 | Gewicht [kg]: | 5,74 | Höhe [cm]: | 44,0 | Produktart: | Rollhocker | Produktkategorie: | Steighilfen | Farbe: | blau | Tragfähigkeit [kg]: | 150 | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, wedo rollhocker blau, elefantenfuß, elefantenfuß wedo, Rollhocker Metall, blau, 3 Rollen, dicker Gummistandring, Tragkraft: 150 kg, WEDO |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,91* | € 48,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,61* | € 48,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,08* | € 48,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 40,3224* | € 48,7124* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,01* | € 77,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,01* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|