Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungszubehör, gewirktes Microfasertuch SOFTY, 1 VE = 5 Tücher Version: 03 - grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reinigungszubehör, gewirktes Microfasertuch SOFTY, 1 VE = 5 Tücher Version: 03 - grün
Reinigungszubehör, gewirktes Microfasertuch SOFTY, 1 VE = 5 Tücher Version: 03 - grün
Artikel-Nr.:
     158-VW5361.03
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1853604
EAN/GTIN:
     4006533142060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Vermop Softy Microfasertuch zur Trocken-, Feucht- und Nassreinigung

Ausgewählte Version: 03 - grün

VERMOP® Microfasertuch SOFTY

  • ideal zur flusenfreien Reinigung glatter Oberflächen geeignet
  • für streifenfreien Glanz auf Chrom, Glas und Spiegeln
  • ohne Nachwischen

Anwendung: Trocken-, Feucht- und Nassreinigung

Material: 80 % Polyester-Microfaser, 20% Polyamid-Microfaser

Maße (BxH): 40,0 x 40,0 cm


  • Version: 03 - grün
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Länge [cm]:
40
Produktart:
Mikrofasertuch | Wischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
grün
Material:
Polyamid | Polyester
Polyamidanteil [%]:
20 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 19,51*
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 19,51*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,51*
€ 23,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.