Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fensterwischer Teleskopstange 3 x 60 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Fensterwischer Teleskopstange 3 x 60 cm
Fensterwischer Teleskopstange 3 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     158-VW1023
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     2930S20
EAN/GTIN:
     4006533016477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterreinigungsset
Fensterwischer Teleskopstange
Fensterwischer Teleskopstiel
Teleskopstange Glasreinigung
Fensterwischer Reinigungssysteme

Name: Fensterreinigungs-Set

Fensterputzen leicht gemacht. Das Profi-Komplett-Set für optimale Glasreinigung.

Komplett-Set bestehend aus:

  • Glassman Sicherheitsschaber
  • Fensterwischer LockHead 35 cm kompl. mit Wischergummi, 35 cm, und 2 Ersatzgummis
  • Einwaschträger 35 cm mit Lock Strip 35 cm
  • Teleskopstange, 3-teilig (3 x 60 cm = 180 cm)

Weitere Suchbegriffe: vermop fensterreinigungsset, Fensterwischer Reinigungssysteme, Fensterwischer Reinigungssystem, VERMOP
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,30*
€ 82,05*
Lager 158
pro Satz
Frei Haus
ab € 73,95*
€ 86,47*
pro Satz
Frei Haus
ab € 73,95*
€ 86,47*
pro Satz
€ 3,95*
ab € 78,27*
€ 91,75*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 86,47*
€ 102,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 81,36*
€ 96,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 77,92*
€ 92,72
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 73,95*
€ 88,00
pro Satz
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG