Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterwischer Lock Head, komplett mit Wischergummi, 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterwischer Lock Head, komplett mit Wischergummi, 35 cm
Fensterwischer Lock Head, komplett mit Wischergummi, 35 cm
Artikel-Nr.:
     158-VW1020
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     12623
EAN/GTIN:
     4006533015470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
Vermop Fensterwischer LockHead komplett mit Wischergummi
VERMOP® Fensterwischer LockHead

im Komplettset mit Wischergummi

  • Länge: 35,0 cm

Optional: VERMOP® Teleskopstange für Fensterwischer (Art. VW1026)


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
35
Produktart:
Fensterwischer
Produktkategorie:
Fensterwischer
Ausstattung:
Wischergummi
Weitere Suchbegriffe: Griff Fensterwischer, fensterabzieher 35 cm, griff fensterwischer, vermop fensterabzieher, Fensterwischer Reinigungssystem, VERMOP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 25,57*
€ 27,15*
€ 4,95*
ab € 25,57*
€ 27,15*
€ 4,19*
ab € 24,29*
€ 27,15*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.