Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Ultra Lithium CR2 (CR17355) Fotobatterie B2


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Duracell Ultra Lithium CR2 (CR17355) Fotobatterie B2
Duracell Ultra Lithium CR2 (CR17355) Fotobatterie B2
Duracell Ultra Lithium CR2 (CR17355) Fotobatterie B2
Artikel-Nr.:
     158-VD2144
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     030480
EAN/GTIN:
     5000394030480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CR-2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Duracell Ultra Lithium Fotobatterie CR2 (DLCR2/EL1CR2/CR15H27O) Fotobatterie B2
Duracell® Ultra Lithium Fotobatterien

Die Ultra Lithium Fotobatterien von Duracell entsprechen hohen Qualitätsstandards und werden genau deshalb für lang anhaltende Energie bei allen Sicherheitsvorkehrungen eingesetzt.

  • garantierte Langlebigkeit
  • Duralock Power Preserve™ Technologie (10 Jahre Garantie im eingelagerten Zustand)
  • geeignet für Fotoapparate, Digitalkameras, Taschenlampen, Laserpointer etc.

Wussten Sie schon? Die Bezeichnungen von Batterien können von Hersteller zu Hersteller variieren! Es kann also vorkommen, dass eine baugleiche Batterie bspw. von Varta und Duracell unterschiedliche Bezeichnungen trägt. Um die passende Batterie zu finden kann die Bezeichnung auf der Altbatterie mit der Angabe unter Typ verglichen und somit die korrekte Duracell Alternative gefunden werden.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
2
Produktart:
Batterien
Produktkategorie:
Stromversorgung
Anzahl Batterien:
2
Batterietyp:
CR2 | CR15H270 | DLCR2 | EL1CR2
Spannung [V]:
3
Technologie:
Lithium
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Lithium
Batterieart:
Batterien
Einzelbatteriegewicht [g]:
11
Produktbatteriegewicht [g]:
22
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
826
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 5,75*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,32*
€ 5,76*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,34*
€ 5,84*
2 Tage
28
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 4,5706*
€ 6,1006*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 7,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,79*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,69*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 3,20*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,30*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,74*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,42*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,30*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,43*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.