Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-UX94900 Herst.-Nr.: 9794900 EAN/GTIN: 4031101443300 |
| | |
|
| | |
| uvex Warnschutz Anstoßkappe als gute Ergänzung zur Warnschutzkleidung UVEX Anstoßkappen WarnschutzIdeal als Ergänzung zur Warnschutzkleidung. Schützt den Kopf in Einsatzbereichen wo keine Helmpflicht besteht. - aus retroreflektierendem Material
- Größenverstellband reflektierend
- Größe flexibel einstellbar
- Farben entsprechen den Anforderungen gemäß EN 471
- Bezug abnehmbar und waschbar
Farben: leuchtgelb und leuchtorange Anstoßkappen bieten gemäß EN 812 Schutz vor Verletzungen durch Anstoßen an feststehenden Gegenständen. Sie gewähren keinen ausreichenden Schutz gegen fallende Gegenstände und dürfen nur in Bereichen eingesetzt werden, in denen kein Schutzhelm gemäß EN 397 vorgeschrieben ist. - Größe einstellbar, aus retroreflektierendem Material
Weitere Informationen: | | Produktart: | Anstoßkappe | Produktkategorie: | Kappen und Mützen | Farbe: | orange | Verschluss: | Klettverschluss | Marke: | UVEX | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,83* | € 23,10* | | | | | 40 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,75* | € 24,15* | | | | | 10 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 21,85* | € 24,78* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,28* | € 26,57* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,44* | € 33,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|