Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe -u-style mit kurzem Schirm, besonders komfortable Innenausstattung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anstoßkappe -u-style mit kurzem Schirm, besonders komfortable Innenausstattung
Anstoßkappe -u-style mit kurzem Schirm, besonders komfortable Innenausstattung
Anstoßkappe -u-style mit kurzem Schirm, besonders komfortable Innenausstattung
Artikel-Nr.:
     158-UX94311
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9794311
EAN/GTIN:
     4031101417950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
uvex Anstoßkappe u-style mit kurzem Schirm und besonders komfortabler Innenausstattung
UVEX Anstoßkappe u-cap premium

  • kurzer Schirm für optimale Sicht
  • komfortable Innenausstattung inklusive Vlies mit hoher Saugfähigkeit und stoßabsorbierendem Schaumstoff
  • Stufenlose Größenregulierung durch Klettverschluss
  • Reflexbiesen

Farbe: grau-schwarz

Anstoßkappen bieten gemäß EN 812 Schutz vor Verletzungen durch Anstoßen an feststehenden Gegenständen. Sie gewähren keinen ausreichenden Schutz gegen fallende Gegenstände und dürfen nur in Bereichen eingesetzt werden, in denen kein Schutzhelm gemäß EN 397 vorgeschrieben ist.


  • mit Klettverschluss, Größe: 55-59 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Anstoßkappe
Produktkategorie:
Kappen und Mützen
Farbe:
schwarz
Verschluss:
Klettverschluss
Marke:
UVEX
Material:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,42*
€ 21,84*
40 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,43*
€ 21,87*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,06*
€ 22,26*
10 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 24,78*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 32,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.