Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzbrille sportstyle AR, Rahmen: schwarz/blau, Scheibe: PC farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex Schutzbrille sportstyle AR, Rahmen: schwarz/blau, Scheibe: PC farblos
uvex Schutzbrille sportstyle AR, Rahmen: schwarz/blau, Scheibe: PC farblos
uvex Schutzbrille sportstyle AR, Rahmen: schwarz/blau, Scheibe: PC farblos
Artikel-Nr.:
     158-UX93838
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9193838
EAN/GTIN:
     4031101631011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex Schutzbrille sportstyle AR mit beidseitig entspiegelten Scheiben
uvex Schutzbrille sportstyle AR

federleichte Bügelbrille im sportlichen Design

  • superentspiegelt
  • UV-400-Schutz
  • weiche verstellbare Nasenauflage
  • rutschhemmende Bügelenden

Gewicht: 23 g

Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)

Beschichtung: uvex supravision AR

Scheibentönung: farblos


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166 | EN 170
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | chemikalienbeständig | entspiegelte Scheiben | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
blau | schwarz
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
Uvex
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 17,19*
€ 19,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,20*
€ 20,96*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,34*
€ 26,99*
7 Tage
100
1
€ 5,39*
ab € 22,77*
€ 27,79*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 31,10*
€ 36,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.