Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8543 S1, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 43 - Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8543 S1, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 43 - Größe 43
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8543 S1, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 43 - Größe 43
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8543 S1, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 43 - Größe 43
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8543 S1, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 43 - Größe 43
Artikel-Nr.:
     158-UX85438.43
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8543843
EAN/GTIN:
     4031101548746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Sicherheitsschuhe 85438 S1 ESD SRC besonders leichter atmungsaktiver Halbschuh mit gelochtem Schaft

Ausgewählte Version: 43 - Größe 43

uvex 1 Halbschuhe S1 ESD SRC

Hoher Tragekomfort durch besonders leichtes Gewicht

  • metallfreie Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • besonders atmungsaktiv dank gelochtem Schaft
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • öl- und benzinbeständige Laufsohle
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter,  Mikrovelours,

Farbe: schwarz/gelb

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1 SRC


  • Version: 43 - Größe 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | gelb
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnellverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
pro Paar
€ 4,79*
ab € 68,29*
€ 82,37*
pro Paar
€ 4,70*
ab € 68,37*
€ 82,40*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 70,62*
€ 84,60*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 69,24*
€ 84,98*
Lager 158
pro Paar
€ 4,95*
ab € 114,71*
€ 135,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,75*
€ 161,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,74*
€ 159,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,23*
€ 150,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,20*
€ 145,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,71*
€ 136,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,12*
Zubehör
uvex
9528143
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9528243
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528343
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9534743
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9534843
ab € 11,66*
Zubehör
uvex
9534943
ab € 11,14*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,25*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,24*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.