Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzbrille super f OTG, Rahmen: schwarz/transparent, Scheibe: farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex Schutzbrille super f OTG, Rahmen: schwarz/transparent, Scheibe: farblos
uvex Schutzbrille super f OTG, Rahmen: schwarz/transparent, Scheibe: farblos
uvex Schutzbrille super f OTG, Rahmen: schwarz/transparent, Scheibe: farblos
Artikel-Nr.:
     158-UX69585
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9169585
EAN/GTIN:
     4031101512297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
uvex Schutzbrille super f OTG tragbar über Korrektionsbrillen
uvex Schutzbrillen super f OTG

auch als Überbrille geeignet

  • tragbar über konventionellen Korrektionsbrillen
  • beidseitig extrem kratzfest

    beidseitig chemikalienbeständig

  • komplett metallfrei
  • uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
  • weiche Bügelenden
  • UV-400-Schutz

Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)

Beschichtung: uvex supravision sapphire

Scheibentönung: farblos


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166 | EN 170
Produktart:
Bügelbrille | Überbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Kratz-Beschichtung | chemikalienbeständig | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
schwarz | weiß
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
Uvex
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 10,26*
€ 11,13*
2 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 10,13*
€ 12,22*
1
€ 4,00*
ab € 10,83*
€ 13,47*
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 11,27*
€ 13,57*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 18,37*
€ 21,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.