Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX 60049 phynomic allround Montagehandschuh, EN 388, Größen 8-10 Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
UVEX 60049 phynomic allround Montagehandschuh, EN 388, Größen 8-10 Version: 10 - Größe: 10
UVEX 60049 phynomic allround Montagehandschuh, EN 388, Größen 8-10 Version: 10 - Größe: 10
UVEX 60049 phynomic allround Montagehandschuh, EN 388, Größen 8-10 Version: 10 - Größe: 10
UVEX 60049 phynomic allround Montagehandschuh, EN 388, Größen 8-10 Version: 10 - Größe: 10
UVEX 60049 phynomic allround Montagehandschuh, EN 388, Größen 8-10 Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     158-UX60049.10
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6004910
EAN/GTIN:
     4048612044490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aquafitness-Handschuhe
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
uvex Arbeitshandschuhe 60049 phynomic allround Montagehandschuh für eine Vielzahl mechanischer Tätigkeiten

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

uvex 60049 phynomic allround Montagehandschuh

Hochwertiger Schutzhandschuh für jegliche Montage- und Präzisionstätigkeiten

  • hoher Trockengrip Grad
  • angenehmes Tast- und Tragegefühl
  • sehr gute Passform
  • besonders atmungsaktiv
  • Einsatzgebiet: Montage und Präzisionsarbeiten
  • Beständigkeit: trockene und leicht feuchte Anwendungsbereiche
  • OEKO-TEX® Standard 100
  • EN 388:2016: 3131X

Material: Elasthan, Polyamid

Beschichtung: Aqua-Polymer-Schaum

Farbe: grau, schwarz

Größen: 8-10

VE = 1 Paar

 

Einsatzbereiche

Beton- und Stuckateurarbeit, Baumaschinenführung

Mauerei, Steinmetz, Pflasterarbeit, Boden- und Fliesenverlegung

Maler- und Tapezierarbeit

 


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 8-10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388
mechanische Risiken EN 388:
1313
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau | schwarz
Beschichtung:
Aqua-Polymer
Eigenschaft:
atmungsaktiv
Umweltschutz:
Öko-Tex Standard 100
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Material:
Polyamid | Elasthan
Größenvarianten:
10
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex esd handschuhe größe 10, antistatik handschuhe, antistatik-handschuhe uvex, UVEX
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
327
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,52*
€ 3,22*
4 Tage
2248
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,50*
€ 3,67*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 4,01*
18 Tage
unbekannt
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 4,10*
Lager 158
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.