Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-UX01613 Herst.-Nr.: 9301613 EAN/GTIN: 4031101603117 |
| | |
|
| | |
| uvex Schutzbrille ultravision gasdichte Vollsichtbrille ohne Belüftungssystem Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung - außen Extrem kratzfest
- außen chemiekalienbeständig
- innen beschlagfrei
- gasdicht
- UV-400-Schutz
- mit Kopfband
- auch als Überbrille geeignet
- ergonomische Form
- unbelüftet
Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC) Beschichtung: uvex supravision excellence Scheibenfarbe: farblos Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | EN 170 | Produktart: | Vollsichtbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | chemikalienbeständig | gasdicht | UV-Schutz | Farbe Rahmen: | gelb | Farbe Scheibe: | farblos | Marke: | Uvex | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, UVEX |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 10,14* | € 12,99* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 11,62* | € 14,09* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,62* | € 15,15* | | | | | 27 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 14,06* | € 16,35* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,63* | € 22,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,63* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|