Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzbrille ultravision, antistatisch, grau/transparent, Scheibe: farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex Schutzbrille ultravision, antistatisch, grau/transparent, Scheibe: farblos
uvex Schutzbrille ultravision, antistatisch, grau/transparent, Scheibe: farblos
uvex Schutzbrille ultravision, antistatisch, grau/transparent, Scheibe: farblos
Artikel-Nr.:
     158-UX01105
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9301105
EAN/GTIN:
     4031101067742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex Schutzbrille ultravision Vollsichtbrille mit Belüftungssystem
uvex Schutzbrille ultravision

Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung

  • außen Extrem kratzfest
  • außen chemiekalienbeständig
  • innen beschlagfrei
  • UV-400-Schutz
  • mit Kopfband
  • auch als Überbrille geeignet
  • ergonomische Form
  • mit innovativem Be-/Entlüftungssystem

Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)

Beschichtung: uvex supravision excellence

Scheibenfarbe: farblos


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166 | EN 170
Produktart:
Vollsichtbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | chemikalienbeständig | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
grau
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
Uvex
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 12,07*
€ 12,36*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,17*
€ 13,55*
1
€ 4,00*
ab € 11,46*
€ 14,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,09*
€ 14,73*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 18,24*
€ 22,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9301255
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.