| |
|
| Artikel-Nr.: 158-TW5430L Herst.-Nr.: 121345 EAN/GTIN: 190084213455 |
| | |
|
| | |
| Trodat Professional 4.0 Datumstempel mit Standardtext 4,0 mm Schrifthöhe, Kissen zweifarbig blau-rot Trodat Professional Datumsstempel mit Standardtexten zum Wechselntrodat® Professional – Der Profi für den Alltag - selbstfärbend mit eingebautem Stempelkissen – leicht austauschbar und ganz ohne Nachtränken
- die mitgelieferten Standardtexte können beliebig eingeleget und gewechselt werden
- leichtgängige Automatik – leiser Abdruck, weiche Bewegung
- hoher Bedienkomfort durch ergonomischen Griff
- besonders sauberes Stempeln
- Sichtfenster ermöglicht sofortiges Erkennen des Stempelmotivs
- keine Berührung des Stempelkissens durch neuartige Bandabdeckung
- Verstärkungssteg PowerBar sorgt für extra Langlebigkeit des Gerätes
Weitere Informationen: | | Abdruckbreite [mm]: | 41 | Abdruckhöhe [mm]: | 24 | Schrifthöhe [mm]: | 4 | Produktart: | Datumsstempel | Stativstempel | Produktkategorie: | Stempel | Datumsart: | Monatskürzel | Eigenschaft: | selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar | Farbe Abdruck: | blau/rot | Standardtext: | Eingegangen | Bezahlt | Gebucht | Stempelabdruck: | Datum mit Standardtext zum Wechseln | Material: | Edelstahl | Abdruckmaß [mm]: | 41 x 24 | Ersatzkissen 2-farbig: | 6/50/2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datumbandstempel, Datumbänderstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Mehrfarbenstempel, Mehrfarbstempel, mehrfarbige Stempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, trodat® ersatzstempelkissen blau/rot, permanentstempel, selbstfärber trodat, Trodat Professional 5430 Datumstempel mit Standardtext, 4 mm, 3 Texte zum Wechsel, Trodat |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 22,74* | € 31,65* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 22,63* | € 32,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 24,17* | € 32,44* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 23,52* | € 32,80* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,94* | € 34,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|