Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-TW4850L.1 Herst.-Nr.: 76648 EAN/GTIN: 092399766483 |
| | |
|
| | |
| Trodat Printy 4850 Datumstempel mit Standardtext 3,8 mm Schrifthöhe mit Text, Kissen zweifarbig blau-rot Ausgewählte Version: 1 - L1: EINGEGANGENTrodat Professional Wortbanddrehstempel mit Datumtrodat® Printy – Perfekt für unterwegs - besonders klein und leicht
- angenehme Haptik
- leichtgängiges Stempeln
- mit eingebautem Stempelkissen – ganz ohne Nachtränken
- ergonomische Form für bequemes Stempeln
- 100 % sauberer Kissenwechsel, ohne den Farbspeicher zu berühren
- leicht einstellbare Ziffernbänder zum Ändern des Datums
- Version: 1 - L1: EINGEGANGEN
Weitere Informationen: | | Produktart: | Datumsstempel | Produktkategorie: | Stempel | Datumsart: | Monatskürzel | Eigenschaft: | selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar | Farbe Abdruck: | blau/rot | Farbe Gehäuse: | schwarz | Stempelabdruck: | Datum mit Standardtext | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Büro-Stempel, Bürostempel, Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, trodat ersatz-stempelkissen blau, permanentstempel, selbstfärber trodat, Printy 4850 Datumstempel mit Standardtext, 3, 8 mm Schrifthöhe mit Text, Kissen zw, Trodat |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 7,59* | € 11,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,61* | € 14,01* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,62* | € 14,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,62* | € 14,02* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,20* | € 14,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|