Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printy 4817 Datumstempel, Gehäusefarbe: schwarz/graumax. Abdruckmaß 45 x 3,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Printy 4817 Datumstempel, Gehäusefarbe: schwarz/graumax. Abdruckmaß 45 x 3,8 mm
Printy 4817 Datumstempel, Gehäusefarbe: schwarz/graumax. Abdruckmaß 45 x 3,8 mm
Printy 4817 Datumstempel, Gehäusefarbe: schwarz/graumax. Abdruckmaß 45 x 3,8 mm
Printy 4817 Datumstempel, Gehäusefarbe: schwarz/graumax. Abdruckmaß 45 x 3,8 mm
Printy 4817 Datumstempel, Gehäusefarbe: schwarz/graumax. Abdruckmaß 45 x 3,8 mm
Artikel-Nr.:
     158-TW4817
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     79153
EAN/GTIN:
     092399791539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
Trodat Printy 4817 Wortbanddrehstempel mit Datum 3,8 mm Schrifthöhe mit Wortband 12 Texte
Trodat Printy Wortbanddrehstempel mit Datum

trodat® Printy Classic – Perfekt für unterwegs

  • besonders klein und leicht
  • angenehme Haptik
  • abnehmbares Indexfenster
  • leichtgängiges Stempeln
  • mit eingebautem Stempelkissen – ganz ohne Nachtränken
  • ergonomische Form für bequemes Stempeln
  • Klick-Out-Button für einen zu 100 % sauberen Kissenwechsel, ohne den Farbspeicher zu berühren
  • Gummi-Einsätze sorgen für stabilen Stand und verhindern Verrutschen

Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
45
Abdruckhöhe [mm]:
3,8
Schrifthöhe [mm]:
3,8
Produktart:
Datumsstempel
Produktkategorie:
Stempel
Datumsart:
Monatskürzel
Eigenschaft:
selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar
Farbe Abdruck:
schwarz
Farbe Gehäuse:
schwarz
Stempelabdruck:
Datum mit Standardtext
Material:
Kunststoff
Abdruckmaß [mm]:
45 x 3,8
Ersatzkissen 1-farbig:
6/4817
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 10,19*
€ 14,80*
2 Tage
32
1
€ 5,95*
ab € 10,26*
€ 14,81*
11 Tage
21
1
€ 5,87*
ab € 10,24*
€ 14,81*
2 Tage
54
1
€ 5,49*
ab € 10,54*
€ 15,28*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.