Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic 1020 Datumstempel5 mm Schrifthöhe, Monat in Buchstabenmax. Abdruckmaß 32x5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Classic 1020 Datumstempel5 mm Schrifthöhe, Monat in Buchstabenmax. Abdruckmaß 32x5 mm
Classic 1020 Datumstempel5 mm Schrifthöhe, Monat in Buchstabenmax. Abdruckmaß 32x5 mm
Artikel-Nr.:
     158-TW1020
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54223
EAN/GTIN:
     092399542230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
Trodat Classic 1020 Datumstempel 5,0 mm Schrifthöhe, Monat in Buchstaben
Trodat Classic Datumsstempel

trodat® Classic – Einfach und traditionell

  • Der Klassiker des Stempelns
  • nicht selbstfärbend
  • platzsparend und handlich
  • komfortables Stempeln durch ergonomisch geformten Griff
  • robust und stabil
  • leicht einstellbare Ziffernbänder zum Ändern des Datums

Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
32
Abdruckhöhe [mm]:
5
Schrifthöhe [mm]:
5
Produktart:
Datumsstempel
Produktkategorie:
Stempel
Datumsart:
Monatskürzel
Stempelabdruck:
Datum
Material:
Stahl
Abdruckmaß [mm]:
32 x 5
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
1
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 5,70*
1
€ 4,30*
ab € 3,43*
€ 5,71*
1
€ 7,95*
ab € 3,48*
€ 5,94*
1
€ 6,95*
ab € 3,71*
€ 6,26*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.