Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic 1004 Datumstempel3 mm Schrifthöhe, Monat in Ziffernmax. Abdruckmaß 15x3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Classic 1004 Datumstempel3 mm Schrifthöhe, Monat in Ziffernmax. Abdruckmaß 15x3 mm
Classic 1004 Datumstempel3 mm Schrifthöhe, Monat in Ziffernmax. Abdruckmaß 15x3 mm
Classic 1004 Datumstempel3 mm Schrifthöhe, Monat in Ziffernmax. Abdruckmaß 15x3 mm
Classic 1004 Datumstempel3 mm Schrifthöhe, Monat in Ziffernmax. Abdruckmaß 15x3 mm
Artikel-Nr.:
     158-TW1004
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54112
EAN/GTIN:
     092399541127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
Trodat Classic 1004 Datumstempel 3,0 mm Schrifthöhe, Monat in Ziffern
Trodat Classic Datumsstempel

trodat® Classic – Einfach und traditionell

  • Der Klassiker des Stempelns
  • nicht selbstfärbend
  • platzsparend und handlich
  • komfortables Stempeln durch ergonomisch geformten Griff
  • robust und stabil
  • leicht einstellbare Ziffernbänder zum Ändern des Datums

Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
15
Abdruckhöhe [mm]:
3
Schrifthöhe [mm]:
3
Produktart:
Datumsstempel
Produktkategorie:
Stempel
Datumsart:
Monatszahl
Stempelabdruck:
Datum
Material:
Stahl
Abdruckmaß [mm]:
15 x 3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 2,36*
€ 4,06*
1
€ 5,50*
ab € 1,81*
€ 4,06*
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 5,81*
1
€ 7,95*
ab € 3,50*
€ 5,96*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.