Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR OPEN POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,3 kg Version: 03 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOPSTAR OPEN POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,3 kg Version: 03 - rot
TOPSTAR OPEN POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,3 kg Version: 03 - rot
TOPSTAR OPEN POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,3 kg Version: 03 - rot
TOPSTAR OPEN POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,3 kg Version: 03 - rot
TOPSTAR OPEN POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,3 kg Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     158-TS5015.03
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OP200 G21
EAN/GTIN:
     4014296026800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Topstar Bürostuhl Open Point SY mit stufenloser Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Toplift

Ausgewählte Version: 03 - rot

Topstar® OPEN POINT SY

  • bequemer Büro-Drehstuhl
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Toplift
  • Atmungsaktiver Netzbezug aus Polypropylen
  • Öko-Tex zertifiziert
  • Kunststoff Fußkreuz, schwarz
  • bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Unterstützung des Beckenbereichs
  • max. Sitzdauer von 8h
  • bis zu 110kg maximaler Belastbarkeit
  • Synchronmechanik zur perfekten Abstimmung auf Körpergewicht- und Größe, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnen Neigung
  • Ausstattung mit Sicherheitsdoppelrollen zur Nutzung auf Weichböden wie bspw. Teppich, Rollen für harte Böden bitte zusätzlich bestellen

Abmessungen:

  • Sitzhöhe: 43 - 51 cm
  • Sitzfläche: 48 x 48 cm
  • Rückenlehne: 58 cm
  • Rückenlehnenhöhe: 60 cm
  • Gewicht: 16 kg
  • Bezug: schwarz, 100% Polypropylen

Bei Bedarf Armlehnen bitte unter Zubehörartikeln auswählen


  • Version: 03 - rot
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
14,1
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Ausstattung:
höhenverstellbare Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Punkt-Synchronmechanik
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 111,81*
€ 140,70*
€ 4,95*
ab € 110,35*
€ 140,70*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,56*
€ 151,36*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,99*
€ 165,10*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 642,4017*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 641,8017*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 596,69*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 594,18*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 621,01*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 622,21*
Zubehör
Topstar
DR2
ab € 20,24*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 592,33*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-BS
ab € 591,44*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-LS
ab € 610,2954*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-WS
ab € 591,94*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-AS
ab € 623,6209*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-BS
ab € 626,8809*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-LS
ab € 627,1109*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-WS
ab € 627,0909*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.