Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl OFFICE Zubehör Büroausstattung, Design-Ringarmlehnen SU Größe H 57,0 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bürostuhl OFFICE Zubehör Büroausstattung, Design-Ringarmlehnen SU Größe H 57,0 cm
Bürostuhl OFFICE Zubehör Büroausstattung, Design-Ringarmlehnen SU Größe H 57,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-TS4811
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     7082
EAN/GTIN:
     4014296474595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
armlehne stuhl
Topstar Office-Design Ringarmlehne SU nicht höhenverstellbar, Farbe: schwarz
Topstar® Armlehnen SU

Design Ringarmlehnen für folgende Topstar Bürostühle:

  • TS4810 (TOPSTAR OFFICE 300)
  • TS4820 (TOPSTAR OFFICE 500)

Inhalt = 2 Armlehnen

nicht höhenverstellbar


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhl, TOPSTAR
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
2
pro Paar
€ 5,87*
ab € 9,04*
€ 11,46*
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 17,11*
€ 22,35*
1 Tag
2
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 20,16*
€ 25,43*
16 Tage
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 20,15*
€ 25,44*
Lager 158
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 22,15*
€ 27,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,87*
€ 33,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,58*
€ 32,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,95*
€ 30,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,50*
€ 30,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,83*
€ 29,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 83,63*
Zubehör
Topstar
8160G20
ab € 69,42*
Zubehör
Topstar
8180 G 22
ab € 100,15*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 82,79*
Zubehör
Topstar
8180 G 20
ab € 99,23*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 83,90*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 94,80*
Zubehör
Topstar
8160G22
ab € 81,96*
Zubehör
Topstar
8160G04
ab € 69,43*
Zubehör
Topstar
8180G04
ab € 99,88*
Zubehör
Topstar
48610G26
ab € 108,58*
Zubehör
Topstar
4014296541761
ab € 69,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.