Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Insect Stop Fliegengitter Alu Comfort Fenster, Maße (LxB): 1,2 x 1,5 m Version: 01 - anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa Insect Stop Fliegengitter Alu Comfort Fenster, Maße (LxB): 1,2 x 1,5 m Version: 01 - anthrazit
tesa Insect Stop Fliegengitter Alu Comfort Fenster, Maße (LxB): 1,2 x 1,5 m Version: 01 - anthrazit
Artikel-Nr.:
     158-TN1230.01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55195-00003-00
EAN/GTIN:
     4042448377944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa Insect Stop Fliegengitter Alu Comfort Fenster stabiles Aluminium-Insektenschutzgitter

Ausgewählte Version: 01 - anthrazit

tesa® Insect Stop Fliegengitter Alu Comfort

Das tesa® Insect Stop Fliegengitter Alu Comfort lässt sich leicht anbringen und hält zuverlässig Fliegen und Mücken fern.

  • extraflache und einfach zuschneidbare Aluminiumprofile
  • Montage ohne Bohren
  • extrem fester Halt
  • individuell anpassbar
  • uneingeschränkte und klare Sicht
  • hohe UV-Beständigkeit
  • Öffnen und Schließen der Fenster uneingeschränkt möglich
  • Inkl. passender Einhänge-Federn für alle gängigen Fenster-Blendrahmen

Hinweis : Montage nur möglich, wenn alle 4 Seiten vollständig am Fensterrahmen anliegen können (nicht möglich bei Regenabweisern / Wetterschenkeln)


  • Version: 01 - anthrazit
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Produktart:
Insektenschutzgitter
Produktkategorie:
Schädlingsbekämpfung
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, fenstergewebe grau, fenster insektenschutzrahmen, fenstergewebe 120cm, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 80,28*
€ 102,47*
€ 4,95*
ab € 80,28*
€ 102,47*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 82,35*
€ 105,78*
€ 3,50*
ab € 88,66*
€ 111,79*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 104,93*
€ 131,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.