Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Kombi Abfallsammler, Florenz, 25 ltr., weiß, rot,grau, schwarz Version: 1 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Kombi Abfallsammler, Florenz, 25 ltr., weiß, rot,grau, schwarz Version: 1 - weiß
Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Kombi Abfallsammler, Florenz, 25 ltr., weiß, rot,grau, schwarz Version: 1 - weiß
Artikel-Nr.:
     158-TH3902.1
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390034
EAN/GTIN:
     4260058005532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
TKG Florenz Kombi-Abfallsammler Ascher mit selbstlöschendem Papierkorb

Ausgewählte Version: 1 - weiß

TKG Kombi Abfallsammler Florenz

  • Kombination aus Ascher und selbstlöschendem Papierkorb
  • Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk
  • für Innen- und überdachte Außenbereiche

Material: Stahlblech mit resistenter Pulverbeschichtung


  • Version: 1 - weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,0
Höhe [cm]:
80,0
Tiefe [cm]:
25,0
Produktart:
Abfalleimer | Kombiascher | Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
weiß
Ausstattung:
Abfalleimer | Regenschutzdach
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 103,28*
€ 131,32*
€ 4,95*
ab € 103,76*
€ 131,32*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 112,90*
€ 143,37*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.